Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler D integr edst B598mm 49dB 6prog BestSchub abnehmbare Arbeitsplatte EGSP574100E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Geschirrspüler EGSP 574 100 E
EB-Geschirrspüler EGSP 574 100 E
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-I518D10
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1194153
EAN/GTIN:
     5906006941536
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler D integr edst B598mm 49dB 6prog BestSchub abnehmbare Arbeitsplatte EGSP574100E
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
1930 W W
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckschublade
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
85 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
49 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Mit Besteckschublade:
ja
Spannung:
230 - 230 V
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Tiefe:
570 mm mm
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler integrierbar 60 cm, einbau-geschirrspüler, geschirrspüler integrierbar, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 310,78*
€ 380,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 311,22*
€ 381,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 336,37*
€ 413,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,45*
€ 453,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.