Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler Stand D integr edst 47dB B448mm 6prog BestKorb 845mmm.Pl GSP531100E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler 45cm GSP 531 100 E
Geschirrspüler 45cm GSP 531 100 E
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-I518D21
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1194164
EAN/GTIN:
     5906006941642
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler Stand D integr edst 47dB B448mm 6prog BestKorb 845mmm.Pl GSP531100E
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
1930 W W
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Standgerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
448 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
67 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm mm
Länge des Ablaufschlauchs:
140 cm
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Mit Besteckkorb:
ja
Spannung:
230 - 230 V
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Tiefe:
605 mm mm
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, amica geschirrspüler 45 cm, einbau-geschirrspüler, geschirrspüler 45 cm, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 288,11*
€ 354,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 289,13*
€ 355,40*
€ 65,00*
ab € 315,65*
€ 390,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,40*
€ 422,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,81*
€ 407,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.