Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinik Zentralscheibe aws ZP Geeignet als Zentralplatte 2548-021G-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BJ Zentralscheibe 2548-021 G-914 Ackermann D 2Stv alpinweiß
BJ Zentralscheibe 2548-021 G-914 Ackermann D 2Stv alpinweiß
Artikel-Nr.:
     262-I534B65
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001724A4355
EAN/GTIN:
     4011395191057
Suchbegriffe:
Rufsystem
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Klinik Zentralscheibe aws ZP Geeignet als Zentralplatte 2548-021G-914
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralscheibe
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Hilferufschalter:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Steckdose:
Doppel
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,76*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,78*
€ 7,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 7,15*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,04*
€ 7,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.