Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø20,5mm PG21 IP40-65 Gew ger SILVYNUSPG21AS-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     262-I536C12
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502676
EAN/GTIN:
     4044777311156
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø20,5mm PG21 IP40-65 Gew ger SILVYNUSPG21AS-P
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindegänge pro Zoll:
0.394
Gewindelänge:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
20.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 22,3624*
€ 25,3824*
25
Frei Haus
ab € 22,7056*
€ 25,6356*
1
€ 6,90*
ab € 24,26*
€ 33,18*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 34,76697*
€ 38,84697*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 38,84697*
€ 46,22789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76697*
€ 41,37269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 971,17425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.