Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-PG-21-AS-P 55502676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Messing; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     3517B-87652749
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502676
EAN/GTIN:
     4044777311156
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-US-PG-21-AS-P 55502676

Schlauchverschraubung SILVYN® US PG 21 AS-P
Schlauchverschraubung
PG 21
Passend für Schutzschlauchgröße: 27
Halogenfrei
UV-beständig
IP 40, IP 65

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
Anlagenbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 22,3624*
€ 25,3824*
25
Frei Haus
ab € 22,7056*
€ 25,6356*
1
€ 6,90*
ab € 24,26*
€ 33,18*
25
€ 5,95*
ab € 34,76697*
€ 38,84697*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,3824*
€ 30,20506
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,3624*
€ 26,61126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 634,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.