Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I536D27 Herst.-Nr.: 55507037 EAN/GTIN: 4044777305209 |
| |
|
| | |
| Wellschlauchverbinder PA 54mm IP66 ger sw Polyamid (PA) SILVYNFPAC54BK Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Einsatztemperatur: | -50 - 135 °C | Farbe: | schwarz | Nenngröße: | 54 - 54 mm | Schutzart (IP): | IP66 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 17,315* | € 23,515* | | | | | | | | 2 | | € 3,90* | ab € 17,80* | € 24,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,30* | € 24,21* | | | | Lager 262 | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 19,54711* | € 26,50711* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,10* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,01422* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|