Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAC-54-BK 55507037


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 55507037 Schlauchverschraubung
Lapp SKINTOP 55507037 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012-37652500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507037
EAN/GTIN:
     4044777305209
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung

SILVYN-FPAC-54-BK 55507037

I-Verbinder SILVYN® FPAC 54 BK
I-Verbinder
Nenngröße: 54
Für Schlauchaussendurchmesser: 54mm
Lichte Weite: 42mm
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Schlauchkupplung zur Verlängerung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Beliebiges Verlängern von parallel gewellten Schläuchen
Schnelle Montage
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 17,315*
€ 23,515*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 17,80*
€ 24,16*
1
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 24,21*
2
€ 5,95*
ab € 19,54711*
€ 26,50711*
1
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.