Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC IP20 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) Hartkstwend SILVYNELGLATT10,0X14,2GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14.2 mm, BR 50 mm, PVC, grau, 6174
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14.2 mm, BR 50 mm, PVC, grau, 6174
Artikel-Nr.:
     262-I536E76
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747361
EAN/GTIN:
     4044777307272
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kunststoffschlauch PVC IP20 gr -5-70°C Polyvinylchlorid (PVC) Hartkstwend SILVYNELGLATT10,0X14,2GY
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
14.2 mm mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Einsatztemperatur:
-5 - 70 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
10 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 235,7004*
€ 275,9202*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 237,75*
€ 276,2901*
1
Frei Haus
ab € 238,4601*
€ 277,6503*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 269,4351*
€ 309,6651*
5
€ 6,90*
ab € 232,11*
€ 313,6602*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,6651*
€ 368,50147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,2851*
€ 366,85927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,195*
€ 357,23205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,1049*
€ 344,03483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,4351*
€ 320,62777
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 8,98117* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.