Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN EL GLATT 10,0X14,2 GY 30M 61747361


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14.2 mm, BR 50 mm, PVC, grau
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 14.2 mm, BR 50 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     6012-27651997
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747361
EAN/GTIN:
     4044777307272
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN EL GLATT 10,0X14,2 GY 30M 61747361

Maschinenbau, Fahrzeugbau, Automatenbau, Exporteure, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14,2 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 235,7403*
€ 275,3802*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 237,9501*
€ 275,7501*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 238,0902*
€ 277,1403*
1
€ 5,95*
ab € 269,1351*
€ 309,225*
5
€ 6,90*
ab € 229,5801*
€ 312,2202*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,1403*
€ 329,79696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,3503*
€ 326,47686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,8102*
€ 316,31414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,4803*
€ 307,59156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,0902*
€ 283,32734
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 7,93634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.