Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø40mm IP65 gn -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELÖGLATT35,4X41,8GN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 35.4 mm, Außen-Ø 41.8 mm, BR 190 mm, PVC, grün, 61751671
Wellschlauch, Innen-Ø 35.4 mm, Außen-Ø 41.8 mm, BR 190 mm, PVC, grün, 61751671
Artikel-Nr.:
     262-I536F05
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751671
EAN/GTIN:
     4044777307562
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kunststoffschlauch PVC Ø40mm IP65 gn -20-70°C Polyvinylchlorid (PVC) SILVYNELÖGLATT35,4X41,8GN
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
41.8 mm mm
Biegeradius, statisch:
190 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 70 °C
Farbe:
grün
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
35.4 mm mm
Nenndurchmesser:
40 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 395,49*
€ 454,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 398,0781*
€ 454,7181*
1
Frei Haus
ab € 400,9404*
€ 458,4603*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 440,4291*
€ 499,9791*
5
€ 6,90*
ab € 429,6201*
€ 530,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,9791*
€ 594,97513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 495,7992*
€ 590,00105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 474,9693*
€ 565,21347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,6692*
€ 551,76635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,4291*
€ 524,11063
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 14,68097* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.