Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELÖ-GLATT-35,4X41,8 GN-30M 61751671


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 35.4 mm, Außen-Ø 41.8 mm, BR 190 mm, PVC, grün
Wellschlauch, Innen-Ø 35.4 mm, Außen-Ø 41.8 mm, BR 190 mm, PVC, grün
Artikel-Nr.:
     6012-17651922
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751671
EAN/GTIN:
     4044777307562
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELÖ-GLATT-35,4X41,8 GN-30M 61751671

Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, Automatenbau, Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen, Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Ölbeständig, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
41,8 mm
Innendurchmesser:
35,4 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
190 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 396,4902*
€ 455,2902*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 397,398*
€ 455,868*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 398,6604*
€ 459,8403*
1
€ 5,95*
ab € 439,9191*
€ 503,2293*
5
€ 6,90*
ab € 430,8102*
€ 534,7101*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,8403*
€ 547,20996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,2104*
€ 545,27038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,8404*
€ 521,03008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,0804*
€ 507,03568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,6604*
€ 474,40588
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 13,28868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.