Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FNT-Verteilerkasten VKK1 kst ap 10DA gr 96mm IP31 50-510-11000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I537A13
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endverzweiger
Fernmeldetechnik-Verteiler
Fernmeldeverteiler
Fernmelde-Verteilerschrank
FNT-Verteilerkasten VKK1 kst ap 10DA gr 96mm IP31 50-510-11000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
Breite:
90 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
120 mm mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
51 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Corning
ab € 12,56*
Ähnlich
Corning
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.