Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 15W 1250mA 12V IP20 Kstgeh stat 80x39x27,7mm 55645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 15W 1250mA 12V IP20 Kstgeh stat 80x39x27,7mm 55645
Artikel-Nr.:
     262-I538F36
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55645
EAN/GTIN:
     4034451556454
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 15W 1250mA 12V IP20 Kstgeh stat 80x39x27,7mm 55645
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
15 - 15 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
1250 - 1250 mA
Breite:
39 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
27.7 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
80 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.