Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
LED-Trafo 8W 500mA 8-16V IP42 Kstgeh dyn 60x30x23,5mm 55650
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I538F41
Hersteller:
Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
55650
EAN/GTIN:
4034451556508
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 8W 500mA 8-16V IP42 Kstgeh dyn 60x30x23,5mm 55650
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
8 - 8 W
Ausgangsspannung:
8 - 16 V
Ausgangsstrom:
500 - 500 mA
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
23.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
60 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP42
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
scharnberger+has. led treiber
,
led treiber
,
led treiber 8w
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen