Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 450W 12500mA 36V IP00 dyn Metallgeh 218x105x41mm 55659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 450W 12500mA 36V IP00 dyn Metallgeh 218x105x41mm 55659
Artikel-Nr.:
     262-I538F50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55659
EAN/GTIN:
     4034451556591
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 450W 12500mA 36V IP00 dyn Metallgeh 218x105x41mm 55659
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
450 - 450 W
Ausgangsspannung:
36 - 36 V
Ausgangsstrom:
12500 - 12500 mA
Breite:
105 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
41 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
218 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,72*
€ 537,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,61*
€ 529,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,35*
€ 494,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.