Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte 200W IP44 4000K 220-240V m.LM 90562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bauleuchte 200W IP44 4000K 220-240V m.LM 90562
Artikel-Nr.:
     262-I538G38
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     90562
EAN/GTIN:
     4034451905627
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Bauleuchte 200W IP44 4000K 220-240V m.LM 90562
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Breite:
1300 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Lampenleistung:
200 - 200 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Max. Systemleistung:
200 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, arbeitsstellenscheinwerfer, Arbeitsleuchte, Bodenleuchte, Gummileuchte, Industriegummileuchte, Leuchte, Universalhängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.484,72*
€ 1.614,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.384,55*
€ 2.553,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,39*
€ 1.921,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,53*
€ 1.908,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,28*
€ 1.842,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,19*
€ 1.801,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,72*
€ 1.766,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.