Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 790mm sw A+ 56dB 431cbmh LED Ø150mm 3st Uml T433mm DWK87FN60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
DWK87FN60, Wandesse
Artikel-Nr.:
     262-I539H02
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DWK87FN60
EAN/GTIN:
     4242005403455
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
Wandesse 790mm sw A+ 56dB 431cbmh LED Ø150mm 3st Uml T433mm DWK87FN60
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
140 W W
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
790 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
31.7 kWh
Energieeffizienzklasse:
A+
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
320 - 320 mm
Höhe der Haube:
320 mm mm
Höhe des Kamins:
550 - 793 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.28 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
431 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
427 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
433 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Wandhaube, Wandhaube, dunstabzugshaube bosch, dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 615,72*
€ 723,59*
€ 65,00*
ab € 649,36*
€ 760,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 678,02*
€ 789,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,59*
€ 861,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,21*
€ 851,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,39*
€ 814,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,65*
€ 784,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,72*
€ 732,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.