Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler E integr edst B448mm 46dB 5prog BestKorb 815mmo.Pl 10Gedecke SPI2HKS42E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
SPI2HKS42E, Teilintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     262-I539I46
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SPI2HKS42E
EAN/GTIN:
     4242005415878
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Geschirrspüler E integr edst B448mm 46dB 5prog BestKorb 815mmo.Pl 10Gedecke SPI2HKS42E
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
2400 W W
Anzahl der Programme:
5
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
448 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Nischenbreite:
450 - 458 mm
Nischenhöhe:
815 - 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Restzeitanzeige:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Tiefe:
573 mm mm
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, bosch geschirrspüler 45 cm integrierbar, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 461,53*
€ 560,72*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 465,52*
€ 566,97*
€ 65,00*
ab € 487,62*
€ 589,83*
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 515,15*
€ 622,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,72*
€ 667,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,06*
€ 664,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,87*
€ 598,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.