Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktkühlschrank GW G 32l sw 295kwh B422mm H580mm DS400FSSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I549I11
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600026665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
Mini-Kühlschrank
Kompaktkühlschrank GW G 32l sw 295kwh B422mm H580mm DS400FSSCHWARZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
422 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
295 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Gewerbe:
ja
Höhe:
580 mm mm
Nutzinhalt des Kühlfachs:
32 l
Tiefe:
450 mm mm
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Minikühlschrank, minibar, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,61*
€ 606,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,17*
€ 603,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,47*
€ 589,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,90*
€ 568,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,21*
€ 504,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.