Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktkühlschrank GW G 43l ws 300kwh B486mm H592mm DS600FSWEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I549I13
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600026678
EAN/GTIN:
     5999024866202
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Kompaktkühlschrank GW G 43l ws 300kwh B486mm H592mm DS600FSWEIß
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
486 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
300 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Gewerbe:
ja
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
592 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
43 l
Tiefe:
494 mm mm
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank mobil, Mini-Kühlschrank, Minikühlschrank, mini-kühlschrank dometic, kühlschrank mobil, mini-kühlschrank 43l, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,41*
€ 676,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,98*
€ 666,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,70*
€ 641,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,25*
€ 620,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,95*
€ 567,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.