Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-30W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat DRIVER30WDC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 0-30W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat DRIVER30WDC24V
Artikel-Nr.:
     262-I589E76
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTNA4372
EAN/GTIN:
     4003556012189
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0-30W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat DRIVER30WDC24V
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 30 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
0 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.