Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-120W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat DRIVER120WDC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 0-120W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat DRIVER120WDC24V
Artikel-Nr.:
     262-I589E78
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTNA4374
EAN/GTIN:
     4003556012202
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0-120W 24V IP20 DALI Kstgeh Dimmung DALI stat DRIVER120WDC24V
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 120 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 0 mA
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme:
0 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.