Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twisted Pair-Kabeltester LED 39938.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I605C52
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     39938.1
EAN/GTIN:
     4049759028954
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Twisted Pair-Kabeltester LED 39938.1
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
LED
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Geeignet für:
Twisted Pair
Mit Messkopf enthalten:
ja
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Categorie 5-Tester, Checkgerät, Coaxial-Kabeltester, Dämpfungsmessgerät, Datenleitungstester, Durchgangsprüfer, Durchgangstester, Funktionstester, Glasfasermessgerät, Glasfasertester, Interface Tester, ISDN-Installationstester, ISDN-Phasenprüfer, ISDN-Prüfapparat, ISDN-Prüfhandapparat, ISDN-Tester, Kategorie 5-Tester, Kategorie 5-Zertifizierungsset, Kategorie 6-Zertifizierungsset, Koaxialkabeltester, Kommunikationstechnik-Messgerät, Kommunikationstechnik-Testgerät, LAN-Funktionstester, LAN-Messgerät, Lantester, LAN-Verbindungstester, Leitungsprüfer, LWL-Laserquelle, LWL-Rotlichtlaser, LWL-Zertifizierungsset, Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik, Mess-/Testgerät Kommunikationstechnik, Messautomat, Messempfänger, Messgerät, Messgerät für Kommunikationstechnik, Messgerät für Kupfertechnik, Mini OTDR 1310/1550 nm, Mini OTDR 850/1300 nm, Mini-Reflektometer, Optical Power Meter, OTDR, Grundgerät, OTDR-Reflektometer, Patch-Check, Patchkabeltester, Patch-Kabeltester, PC Cable-Check, PC-Kabeltester, Pegelmessautomat, Pegelmessgerät, Phasenprüfer, Power-Meter, Prüfgerät, Prüfgerät für Glasfasertechnik, Prüfhandapparat, Reflectometer, Reflektometer, Reflektometer OTDR 1300/850 nm, Reflektometer OTDR 850 nm, Reflektormeter Mini, Rotlichtlaser, Rotlichttaster LWL, Satelliten-Signalmeter, SAT-Messempfänger, S-Bus-Tester, Schnittstellentester, Signalmeter, Testgerät für Glasfasertechnik, Testgerät für Kommunikationstechnik, Testpunkt-Adapter, Twisted Pair-Kabeltester, Verbindungstester, Verdrahtungstester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,21*
€ 11,76*
5 Tage
226
€ 9,90*
ab € 8,21*
€ 11,77*
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 11,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 12,84*
€ 5,46*
ab € 9,01*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.