Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enhanced-Networkcabletester RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-39938.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39938.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Für Twisted Pair Verkabelung, Patchkabel und Installation Spart die kostenaufwendige Fehlersuche mit einem LAN-Messgerät Normierung TIA/EIA 568A, TIA/EIA 568B, 365A und Token Ring Inkl. Kunststofftasche schwarz Batterie 9 V, E-Block nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
Twisted Pair-Kabeltester
Anzeigeart:
LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Mit Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,00*
€ 11,48*
6 Tage
212
€ 9,90*
ab € 8,20*
€ 11,68*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 11,70*
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 12,75*
€ 5,46*
ab € 9,01*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.