Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm ws Eca Ø6,7mm Folie + Geflecht SK2000PLUS-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Televes 413832 Koaxialkabel 250 m Weiß
Televes 413832 Koaxialkabel 250 m Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I606J73
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     413832
EAN/GTIN:
     8424450211496
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 75Ohm ws Eca Ø6,7mm Folie + Geflecht SK2000PLUS-B
Weitere Informationen:
Anzahl der Mantelschichten:
1
Anzahl der Schirmlagen:
3
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Durchmesser Außenleiter:
4.6 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.02 mm
Gewicht:
55 kg/km
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33.5 mm
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel preisner, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 184,06*
€ 207,15*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 183,585*
€ 207,195*
2 Tage
17
pro Packung
€ 4,95*
ab € 189,09*
€ 212,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 202,54*
€ 227,40*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 211,275*
€ 236,735*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,195*
€ 246,56205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,225*
€ 244,21775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,295*
€ 237,16105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,745*
€ 231,74655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,585*
€ 218,46615
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,73434* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.