Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-66467285 Herst.-Nr.: 413832 EAN/GTIN: 8424450211496 |
| |
|
|  |  |
 | Hochgeflechts-Koaxkabel 135dB 1,0/4,6mm 250m SK2000plus-B SP250 Mit hervorragenden Schirmungsmaß und Dämpfungseigenschaften und einem ausgezeichneten Preis/Leistungsverhältnis ist das SK 2000 plus das ideale Kabel für BK-/SAT- oder terrestrische Anlagen. 135 dB typ. Schirmungsmass ( EN 50117) Kopplungswiderstand < 3,5 m /m (5 - 30Mhz) Hochgeflecht 168 Adern (Kupfergeflecht) 3-fach geschirmt ? Folie (geklebt) -Geflecht maß Folie Dielektrikum PE - beschichtet Dämpfungsarm ( 2050 MHz - 27,4 dB) Praktisch verpackt in einem tragbaren Karton mit Abrollfunktion. Weitere Informationen:  |  | Gepaartes Koaxialkabel: | nein | 2-Ader-Koaxialkabel (Twinax): | nein | Innenleiter-Durchmesser: | 1 mm | Innenleiter-Material: | Kupfer | Innenleiter-Oberfläche: | blank | Innenleiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Außenleiter-Durchmesser: | 4,6 mm | Außenleiter-Material: | Kupfer | Außenleiter-Oberfläche: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 5,95* | ab € 176,5225* | € 182,1925* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 177,61* | € 183,39* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 182,71* | € 188,41* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 190,03* | € 195,82* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 5,90* | ab € 216,715* | € 223,155* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,71044* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|