Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-20W 24V IP66 Kstgeh stat 178x43x25mm DRIVER20W/24VIP66OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram OT 20/220…240/24 P
Osram OT 20/220…240/24 P
Osram OT 20/220…240/24 P
Artikel-Nr.:
     262-I607B97
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTNA1962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0-20W 24V IP66 Kstgeh stat 178x43x25mm DRIVER20W/24VIP66OSRAM
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 20 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
43 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
25 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
178 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 33,40*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 28,36*
€ 33,64*
1
€ 5,00*
ab € 28,26*
€ 39,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 672,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.