Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Haube 25p Kst_met Schraube Teilbar Zweiteilig 29414.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I609E00
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     29414.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub kabel
D-Sub-Haube 25p Kst_met Schraube Teilbar Zweiteilig 29414.1
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
Schraube
Geeignet für Anzahl der Pole:
25
Kabeleinführung:
gerade
Teilbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff metallisiert
Zweiteilig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Deckel, D-Sub-Haube, Gehäuse, Haube, Steckergehäuse, Steckverbinder-Haube
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 2,15*
5 Tage
324
€ 9,90*
ab € 1,39*
€ 2,15*
€ 5,46*
ab € 1,58*
€ 2,44*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.