Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89021674 Herst.-Nr.: 29414.1 EAN/GTIN: 4049759055790 |
| |
|
| | |
| E-DH25-Haube metallisiert 29414.1 E-DH 25 Haube Kunststoffgehäuse, inkl. Rändelschrauben Mit Schnappverschluss Farbe metallisiert, VPE 50 Stk. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 25 | Zweiteilig: | ja | Teilbar: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Art der Verriegelung: | Schraube | Kabeleinführung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,39* | € 2,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,39* | € 2,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,58* | € 2,44* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,61* | € 2,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,72* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|