Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 1,5m 3x1,5qmm ws IP20 Flachsteck Aderendh 933.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 933.004 Verlängerungskabel 1,5 m Drinnen Weiß
Bachmann 933.004 Verlängerungskabel 1,5 m Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I642B88
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     933.004
EAN/GTIN:
     4057298003578
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Netzanschlussleitung 1,5m 3x1,5qmm ws IP20 Flachsteck Aderendh 933.004
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 1:
Flachstecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP20
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, cee-stecker 16a, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,04*
€ 11,01*
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 11,12*
€ 5,00*
ab € 8,18*
€ 11,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,25*
€ 11,30*
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.