Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L6000mm 5x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A RST20I5KSB-15G60SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I648B77
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.6053.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L6000mm 5x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A RST20I5KSB-15G60SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
7.01 kWh
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
6000 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,7222*
€ 38,5222*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,28821*
€ 53,29821*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,2166*
€ 63,8366*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29821*
€ 63,42487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88821*
€ 62,93697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14821*
€ 59,67637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38821*
€ 57,58197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23821*
€ 56,21347
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28821*
€ 47,94297
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.