Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST20I5KSB- 15G 60SW Konfekt. Le itung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST20I5KSB- 15G 60SW Konfekt. Le itung
Artikel-Nr.:
     986-4681436
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.6053.1
EAN/GTIN:
     4049088291210
RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F - Enhanced Version, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
6000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
7,011 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
68,95 mOhm
Polzahl:
5
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H07RN-F
Abmantellänge:
35 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,7222*
€ 38,5222*
€ 5,95*
ab € 40,28821*
€ 53,29821*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 48,2166*
€ 63,8366*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,8366*
€ 75,96555
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,1466*
€ 75,14445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,6966*
€ 71,03895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,7266*
€ 68,69465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,1266*
€ 66,79065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,2166*
€ 57,37775
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.