Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ws 30x30x500mm hfr Klebefolie CD-FLEX30X30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649F00
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562790000
EAN/GTIN:
     4050118571561
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal ws 30x30x500mm hfr Klebefolie CD-FLEX30X30
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Klebefolie
Breite:
30 mm mm
Farbe:
weiß
Flexibel:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm mm
Länge:
500 mm mm
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: klebefolie, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 497,3735*
€ 574,8835*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 504,96*
€ 587,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 547,735*
€ 631,515*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,92*
€ 878,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 574,8835*
€ 684,11137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 569,4735*
€ 677,67347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 539,2335*
€ 641,68787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 516,3535*
€ 614,46067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 497,3735*
€ 591,87447
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,94747* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.