Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsk. SB/SA(mm):7,5/5 L:500mm CD-FLEX30X30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7298841
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562790000
EAN/GTIN:
     4050118571561
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Farbe: grau, Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Flexibel: true, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 500 mm, Befestigungsart: Klebefolie, Schlitzabstand: 7,5 mm, Schlitzbreite: 5 mm, mit Oberteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD-FLEX30X30
Ident Code:
2562790000
Weitere Suchbegriffe: klebefolie, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 497,3735*
€ 574,8835*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 504,96*
€ 587,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 547,735*
€ 631,515*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 777,92*
€ 878,30*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 587,40*
€ 699,006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 581,55*
€ 692,0445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 550,53*
€ 655,1307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 527,59*
€ 627,8321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 504,96*
€ 600,9024
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,0992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.