Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 30x25x2000mm m.OT Bodenl CD30X258/12GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649H47
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588450000
EAN/GTIN:
     4050118603033
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 30x25x2000mm m.OT Bodenl CD30X258/12GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
25 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
30 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
550 mm² mm²
Schlitzabstand:
12 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,9504*
€ 238,6904*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,0432*
€ 239,2936*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 202,292*
€ 244,6424*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,5384*
€ 263,708*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,76*
€ 364,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,2936*
€ 284,75938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,1736*
€ 283,42658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,4936*
€ 269,52738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,2632*
€ 262,11321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,0432*
€ 235,67141
pro Packung
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 2,47554* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.