Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Höhe= 30mm Breite=25mm CD 30X25 8/12 GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-78261877
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588450000
EAN/GTIN:
     4050118603033
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal Höhe= 30mm Breite=25mm CD 30X25 8/12 GY

Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,9504*
€ 238,6904*
€ 5,95*
ab € 198,0432*
€ 239,2936*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 202,292*
€ 244,6424*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,5384*
€ 263,708*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,76*
€ 364,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,6904*
€ 284,04158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,6104*
€ 282,75638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,9504*
€ 268,88098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,72*
€ 261,4668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,9504*
€ 236,75098
pro Packung
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 2,48688* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.