Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 37,5x2000mm hfr CD-LID37.5LTGY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I23
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589220000
EAN/GTIN:
     4050118602654
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Oberteil VD-K lgr 37,5x2000mm hfr CD-LID37.5LTGY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
37.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme Abschlussplatten, Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 4,295*
€ 6,415*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,29863*
€ 6,41863*
9 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 5,50*
ab € 4,3949*
€ 6,5549*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,7366*
€ 7,0366*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,87*
€ 7,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,41863*
€ 7,63817
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,08863*
€ 7,24547
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,81863*
€ 6,92417
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,51863*
€ 6,56717
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,18863*
€ 6,17447
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,29863*
€ 5,11537
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,83726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.