Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil Breite: 37.5mm lichtgrau CD-LID 37.5 LTGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Oberteil (Verdrahtungskanal), Breite: 37.5 mm, lichtgrau, V-0
Oberteil (Verdrahtungskanal), Breite: 37.5 mm, lichtgrau, V-0
Artikel-Nr.:
     3517B-78261939
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589220000
EAN/GTIN:
     4050118602654
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Oberteil Breite: 37.5mm lichtgrau CD-LID 37.5 LTGY

Oberteil zum Verschließen des Verdrahtungskanals.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,05*
Lager 3517
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,515*
€ 6,725*
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,51646*
€ 6,72646*
12 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,6161*
€ 6,8661*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,9698*
€ 7,3598*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,725*
€ 8,00275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,325*
€ 7,52675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,985*
€ 7,12215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,785*
€ 6,88415
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,475*
€ 6,51525
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,515*
€ 5,37285
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.