Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement anth sym direkt Alu 260x260x40mm SKEOPURA26ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I652D98
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6964200
EAN/GTIN:
     4018242383993
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas
Dekorelement anth sym direkt Alu 260x260x40mm SKEOPURA26ER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
260 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
40 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
260 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,66*
€ 152,41*
Frei Haus
ab € 131,86*
€ 162,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,07*
€ 163,64*
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 168,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,06*
€ 178,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6885840
ab € 370,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.