Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrahmen Skeo Pura 26 ER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-78784173
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6964200
EAN/GTIN:
     4018242383993
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Ersatzrahmen Skeo Pura 26 ER

Ersatzrahmen mit Glas. Für Leuchtentyp Skeo Pura 26. Länge 260 mm, Breite 260 mm, Höhe 40 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Länge:
260 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,66*
€ 152,41*
Frei Haus
ab € 131,86*
€ 162,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,07*
€ 163,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 168,47*
€ 5,95*
ab € 146,06*
€ 178,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6885840
ab € 370,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.