Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC C 2A 1p 250V 1TE IP20 9080GCB20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHALTKREIS-SCHUTZVORRICHTUNG 250 V 2A TYP NEMA
SCHALTKREIS-SCHUTZVORRICHTUNG 250 V 2A TYP NEMA
SCHALTKREIS-SCHUTZVORRICHTUNG 250 V 2A TYP NEMA
Artikel-Nr.:
     262-I671E49
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9080GCB20
EAN/GTIN:
     0785901481058
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Leitungsschutzschalter UC C 2A 1p 250V 1TE IP20 9080GCB20
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
2 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
80.01 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
0
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 60 °C
Verschmutzungsgrad:
0
Überspannungskategorie:
0
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 2a, schutzschalter, schneider schutzschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,94*
€ 75,73*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,53*
€ 76,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,19*
€ 77,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,78*
€ 80,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,88*
€ 82,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.