Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 34V 8500Hz UC 3000Upm BRS364H030ACA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=42mm, ohne Bremse, Steck.
3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=42mm, ohne Bremse, Steck.
3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=42mm, ohne Bremse, Steck.
Artikel-Nr.:
     262-I671G09
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BRS364H030ACA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
Schrittmotor 34V 8500Hz UC 3000Upm BRS364H030ACA
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Schrittmotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
8500 - 8500 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
34 V V
Bemessungsstrom:
2.25 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
6.78 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,07*
€ 480,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,31*
€ 480,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 433,40*
€ 491,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,30*
€ 512,16*
Frei Haus
ab € 479,36*
€ 540,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,58*
€ 584,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,98*
€ 583,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,60*
€ 550,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,82*
€ 540,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.