Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030ACA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030ACA
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030ACA
Artikel-Nr.:
     4502-02P2275
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS364H030ACA
EAN/GTIN:
     4099891505561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=42mm, ohne Bremse, Steck. 3-phasiger Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35mm, L= 42mm, ohne Bremse, Steck...Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanis Die technischen Merkmale von BRS364H030ACA von Schneider Electric im Überblick * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 1 Nm * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Energieeffizienzklasse sonstige * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
0,45 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.2 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.71 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 411,26*
€ 487,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,27*
€ 487,19*
€ 5,95*
ab € 436,04*
€ 498,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 453,46*
€ 519,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 481,04*
€ 548,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,71*
€ 652,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,73*
€ 645,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,65*
€ 606,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,50*
€ 594,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,04*
€ 572,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.