Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshülse Ø10x26,5mm Acti9 ST gvz METSECT5CYL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinder Ø 10,5mm, für Stromwandler TI
Zylinder Ø 10,5mm, für Stromwandler TI
Zylinder Ø 10,5mm, für Stromwandler TI
Artikel-Nr.:
     262-I672E98
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     METSECT5CYL2
EAN/GTIN:
     3606480619007
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Abstandshülse Ø10x26,5mm Acti9 ST gvz METSECT5CYL2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
26.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm mm
Länge:
26.5 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, abstandsbolzen, Abstandshülse, Hülse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,56*
€ 10,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,75*
€ 11,09*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,13*
€ 11,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.