Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder DauerPulston Ø60mm IP54 sw 24V50Hz Ton einstellbar XVUC9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ø 60mm Sprachmodul schwarz, IP 54, 24V
Ø 60mm Sprachmodul schwarz, IP 54, 24V
Ø 60mm Sprachmodul schwarz, IP 54, 24V
Artikel-Nr.:
     262-I673I74
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVUC9V
EAN/GTIN:
     3606480555893
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
Akustikmelder DauerPulston Ø60mm IP54 sw 24V50Hz Ton einstellbar XVUC9V
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
schwarz
Funktion:
Dauerton/Pulston
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Akustikmelder, Akustischer Signalgeber, Akustisches Meldegerät, Akustisches Signalgerät, Alarmgeber, Buzzer, Element für Signalsäule, Hupe, Säule, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, akustisch, Sirene, Warngerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,65*
€ 99,90*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,44*
€ 100,00*
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 103,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,85*
€ 103,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,76*
€ 114,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.