| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I691E27 Herst.-Nr.: 39300506100100 EAN/GTIN: 4015609322183 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerung 10m 5x6qmm 32A sw Gummi 39300506100100 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 5 | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Anschluss 2: | CEE-Kupplung | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Kabeleinführung Anschluss 1: | gerade | Kabeleinführung Anschluss 2: | gerade | Leiternennquerschnitt: | 6 mm² | Länge: | 10 m m | Mantel-Farbe: | schwarz | Mantelmaterial: | Gummi | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 400 - 400 V V | Nennstrom: | 32 A | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,39* | € 106,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,06* | € 110,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,51* | € 114,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,65* | € 119,71* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 101,09* | € 125,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|