| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71160181 Herst.-Nr.: 39300506100100 EAN/GTIN: 4015609322183 |
| |
|
| | |
| CEE NEO-Leitung 32A 5P 400V 6h 10m 39300506100100 WALTHER CEE NEO-Leitung mit Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP54 und 10m H07RN-F 5G6 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | CEE-Stecker (IEC 60309) | Kabeleinführung Anschluss 1: | gerade | Anschluss 2: | CEE-Kupplung (IEC 60309) | Kabeleinführung Anschluss 2: | gerade | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Ader-Zahl: | 5 | Leiternennquerschnitt: | 6 mm² | Länge: | 10 m | Mantelmaterial: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,78* | € 120,05* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,38* | € 120,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,54* | € 124,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,16* | € 125,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|