Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 2p 80A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2L0803TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I691H39
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA10D2L0803TPE
EAN/GTIN:
     3606481065476
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Trennschalter
hauptschalter
Lastumschalter 2p 80A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2L0803TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.332,01*
€ 1.453,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.335,19*
€ 1.454,92*
Frei Haus
ab € 1.335,43*
€ 1.468,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.667,93*
€ 1.805,66*
Frei Haus
ab € 2.402,05*
€ 2.636,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,66*
€ 2.148,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,70*
€ 2.133,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.729,46*
€ 2.058,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,68*
€ 2.014,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,93*
€ 1.984,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00810
ab € 29,31*
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00820
ab € 27,93*
Ähnlich
Schneider Electric
TRV00830
ab € 57,27*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO14
ab € 122,87*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF04
ab € 610,62*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO17
ab € 155,23*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCOM16
ab € 130,91*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO15
ab € 155,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.