Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Hilfsschalterblock 1S 1W Kabelanschluss, ohne TPCDIO14
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D046H30
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
TPCDIO14
EAN/GTIN:
3606481066046
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider hilfskontakt
Hilfsschalterblock 1S 1W Kabelanschluss, ohne TPCDIO14
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabelanschluss, ohne Kabel
Fassung:
ohne
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
,
hilfskontakt 1s
,
Befehls- und Meldegerät
,
Befehlsgerät
,
Bodenelement
,
Doppeldrucktaster
,
Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder
,
Drucktaster
,
Einbaugerät
,
Hauptstromblock
,
Hilfsbaustein
,
Hilfsblock
,
Hilfsschalterbaustein
,
Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte
,
Hilfsschalterbaustein für Frontelement
,
Hilfsschalterblock
,
Hilfsschaltglied
,
Kontaktblock
,
Kontaktelement
,
Meldegerät
,
Not-Aus-Taster
,
Querliegender Hilfsschalter
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltelement
,
Schaltelement Befehlsgeräte
,
Schaltelement für Befehlsgeräte
,
Signalkontakt
,
Signalkontakt/Hilfsschalter
,
Signalschalter
,
Tastereinsatz
,
Unterteil
,
Unverzögerter Hilfsschalter
,
Verteilereinbaugerät
,
Verzögerter Hilfsschalter
,
Wahltaster
,
Zentralschalter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,77*
€ 149,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 150,78*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,25*
€ 152,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,68*
€ 157,01*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,60*
€ 162,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lastschalter 2p Umschalt 40A IP20 Komplettger_im_Geh TA10D2L0403TPE
Schneider
TA10D2L0403TPE
ab € 1.162,41*
Ähnlich
Lastschalter 2p Umschalt 50A IP20 Komplettger_im_Geh TA10D2L0503TPE
Schneider
TA10D2L0503TPE
ab € 1.159,70*
Ähnlich
Lastschalter 2p Umschalt 80A IP20 Komplettger_im_Geh TA10D2S0803TPE
Schneider
TA10D2S0803TPE
ab € 1.086,75*
Ähnlich
Lastschalter 3p Umschalt 40A IP20 Komplettger_im_Geh TA10D3S0404TPE
Schneider
TA10D3S0404TPE
ab € 1.026,78*
Ähnlich
Lastschalter 3p Umschalt 80A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D3L0804TPE
Schneider
TA16D3L0804TPE
ab € 1.595,92*
Ähnlich
Lastschalter 4p Umschalt 50A IP20 Komplettger_im_Geh TA10D4L0504TPE
Schneider
TA10D4L0504TPE
ab € 1.343,71*
Ähnlich
Lastschalter 4p Umschalt 80A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D4L0804TPE
Schneider
TA16D4L0804TPE
ab € 1.721,59*
Ähnlich
Schneider Electric TA100 TransferPacT Lastkreisüberwachung, 63A, Fest L. 145mm x 306mm
Schneider Electric
TA10D2S0633TPE
ab € 921,81*
Ähnlich
Schneider Electric TAA100 TransferPacT Lastkreisüberwachung, 63A, Fest L. 145mm x 306mm
Schneider Electric
TA10D4L0634TPE
ab € 1.398,02*
Ähnlich
Schneider Electric TAA160 TransferPacT Lastkreisüberwachung, 160A, Fest L. 164mm x 351mm
Schneider Electric
TA16D4L1604TPE
ab € 1.920,18*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 2-polig 100A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA10D2S1003TPE
ab € 1.083,44*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 2-polig 32A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA10D2L0323TPE
ab € 1.157,30*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 2-polig 50A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA10D2S0503TPE
ab € 936,27*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 3-polig 100A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA16D3L1004TPE
ab € 1.597,92*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 3-polig 100A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA10D3L1004TPE
ab € 1.412,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen