| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I691H46 Herst.-Nr.: TA10D2S1003TPE EAN/GTIN: 3606481065681 |
| |
|
| | |
| Lastumschalter 2p 100A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2S1003TPE Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 3 | Ausführung: | Umschalter | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.105,53* | € 1.211,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.107,84* | € 1.212,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,10* | € 1.222,89* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.376,34* | € 1.500,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.818,96* | € 2.009,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|